クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 名札
クラウン[事務用品]の 吊り下げ名札
吊り下げ名札チャックタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
07579373
品番
CR-NF-477-B
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ストラップ派クリップ留め派どちらもOK2WAYタイプ。まとめ買いが便利な10枚入り。
ひも色
黒
材質
(表示面)ポリオレフィン系樹脂製、(クリップ)再生POM/PC/PE製、(安全調整パーツ)再生PP製、(ひも)再生PET製、(中紙)再生紙
サイズ
名刺
ひも長(cm)
90
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
104×78
収納寸法(横×縦)(mm)
91×56