722 アルミブロンズアングルALB 光モール 07579496 722 アルミブロンズアングルALB 光モール 07579496 722 アルミブロンズアングルALB 光モール 07579496

アルミブロンズアングルALB

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07579496 品番 722
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
寸法(縦×横)(mm)9×9 長さ(mm)1820 厚さ(mm)1 用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。 材質アルミ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07579548
2019-11-25
用途:
防音マットを扉に取り付ける際のずれ落ち止め
製造業

アルミなので切断も楽に出来、軽いので両面テープでの固定も楽に出来ました。
マットの厚さにも丁度良く色も扉に合っていて目立たないので良かったです。

対象商品:
07579584
2019-06-13
用途:
アルミ額縁制作

この長さで地域運賃がかからないのが、なによりうれしい。5本まとめて購入したので、重ね合わせて段ボールに巻いて配送されてきたのでよかったが、1本だけだとちゃんと梱包しなければ曲がるかもしれない。ブロンズ色が端から端まできれいに着色してあり、ムラ等もなくてよかった。製品シールが端の方に貼られていたが、跡形なく、きれいに剥がせるシールだったので何の問題もなかった。

対象商品:
07579514
2018-11-09
用途:
フローリングリフォーム
サービス業

フロア材の見切りに十分使える。最寄りのHCで買うよりずっと安い。
別便で、しかも過剰に梱包されて届いたのでもったいない気もしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする