TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 育苗・誘引・接木
TAKIGEN(タキゲン)の 接木
苗木カット治具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07579638
品番
CP-611-1
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
誰でも台木と穂木を25度でカットすることができます。
苗木のカットに慣れていない方でも均一な作業ができます。
用途
接ぎ木
材質
ポリフェニレンサルファド(PPS)
厚さ(mm)
10
縦(mm)
35
横(mm)
38