TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 育苗・誘引・接木
TAKIGEN(タキゲン)の 接木
挿し接ぎ刀
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07579656
品番
CP-614-1
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウリ科の挿し接ぎに最適です。
グリップはシリコーンゴムのため、疲れにくく長時間の作業に適しています。
刃物鋼を使用しているため、切れ味バツグンです。
用途
ウリ科の挿し接ぎ
色
黒
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
材質(グリップ)
シリコーンゴム
先端刃幅(mm)
1.7
材質(刃先)
ステンレス
注意
※刃先が鋭利になっているため、取扱いには十分ご注意ください。