挿し接ぎ刀

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07579681 品番CP-614-3
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ウリ科の挿し接ぎに最適です。
グリップはシリコーンゴムのため、疲れにくく長時間の作業に適しています。
刃物鋼を使用しているため、切れ味バツグンです。

用途ウリ科の挿し接ぎ 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(グリップ)シリコーンゴム 先端刃幅(mm)2.2 材質(刃先)ステンレス
注意
※刃先が鋭利になっているため、取扱いには十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする