TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ビニールハウス・温室
TAKIGEN(タキゲン)の ビニールハウス部材
TAKIGEN(タキゲン)の ビニールハウス部材その他
農ビバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07579751
品番
CP-685-15-100(500m)
12月28日より値下げいたしました。
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バンドの表面はソフトで、ハウスやフィルムが傷つきにくい構造です。
用途
フィルムバンド
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
5
長さ(m)
500
糸本数(本)
20本×5芯