光モール
光モールの 金属素材
光モールの アルミ
光モールの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミステンカラーアングルALST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07579767
品番
1474
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
25×25
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
1
用途
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
材質
アルミ
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
全国
数量2以上のご注文
無料