CR-BG42-BL 番号札 番号入 クラウン[事務用品] 07579915

番号札 番号入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード07579915品番CR-BG42-BL
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質スチロール製仕様表面に番号入り(裏面は無地)寸法(横×縦×厚さ)(mm)40×60×2.5穴径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする