クラウン[事務用品]
番号札 番号入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
色
緑
注文コード
07579924
品番
CR-BG42-G
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチロール製
仕様
表面に番号入り(裏面は無地)
色
緑
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
40×60×2.5
穴径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応