クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 封筒
クラウン[事務用品]の 封筒(クラフト封筒 等)
クラウンクラフト封筒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
07580502
品番
CR-EVK2
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
まとめて買って、手間と経費をカット。公的機関、民間企業問わず使用されています。
サイズ
角2
坪量(g/m
2
)
85
仕様
センター貼り
材質
古紙40%使用
寸法(横×縦)(mm)
240×332
郵便番号欄
なし
グリーン購入法
適合
窓枠
なし