PB保存袋

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 07580527 品番 CR-HBA350
参考基準価格(税別)¥11,325 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

厚めのファイルも、大きな書類も、ごっそりまとめて収納。

サイズA3判用 寸法(横×縦)(mm)310×426 材質(本体)古紙40%使用 紙厚(g/m2)120 マチ(mm)35 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07580536
2025-04-19
用途:
書類の分類用

厚さもしっかりしており、クリアファイルごと分類してまとめている。マチも35mmあるので便利です。

対象商品:
07580518
2023-12-27
用途:
用紙の移動と保管
教育・研究機関

A3サイズの用紙を運搬したり保管するために使用しています.用紙も傷まず,便利です.

対象商品:
07580545
2023-05-13
用途:
書類の保管
不動産業

確定申告など5年以上保存する書類をわかりやすく保存できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07580536
2023-02-09
用途:
書類の保存に
不動産業

いつも確定申告書類を保存するのに使っています。百均では売っていないので助かります。

対象商品:
07580536
2021-08-14
用途:
書類整理
自家焙煎フォルニトゥータ 様 (飲食業)

書類の整理用に購入しました。
近隣のお店では売っていなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする