職人大学5双組

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5双) 注文コード 07580605 品番 #760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ。
指先の破れを抑制する補強加工

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)18 ホワイト 質量(g)160 ゲージ数10 機能通気性・耐久性 入数(双)5 用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等 厚さ(mm)2.4 混率(%)綿100 糸本数(本)2.5 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 色(すべり止め)ホワイト 質量(g/ダース)384
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07580605
2024-08-17
用途:
業務ドライブ用(路線バス)
運輸・通信業

路線バス乗務の際に使っています。運転中だけではなく車いすのお客様のために使うスロープの出し入れや車内外清掃時にも常に使用しており毎日手放せません。物をつかむ上で必要な適度な滑り止め(ビニボツ)もついており、素材がソフトかつ軍手ならではの強度や通気性も確保されほぼ完ぺきな商品です。
手を入れる袖口(リブ部分)の締め付けも適度でちょうどいいです(袖口をちょっとだけ長くしてくれるとありがたい)。

対象商品:
07580605
2022-11-25
用途:
運転時の必需品
医療・福祉・介護関連業

バス運転時に使用しています。滑り止めのイボも取れにくいのでこれからリピート予定です。

対象商品:
07580614
2022-08-31
用途:
ゴム手袋作業のインナー

薄くて滑らず使いやすい。金額もそれほど高くないので使い捨てに出来る。

対象商品:
07580605
2022-04-08
用途:
車の運転グローブ

薄くてフィット感あり使いやすいです、滑りとめが付いているので運転時ハンドル操作がとても楽です。

対象商品:
07580614
2022-01-11
用途:
外構工事、剪定作業
喜樹 様 (建設業・工事業)

薄くて細やかな作業が出来て 丈夫で手になじみ
土いじりも きめ細かいので土も入ってきにくい
2,3回洗って使っています

対象商品:
07580614
2018-10-08
用途:
新聞配達

薄手のすべり止め付きのを色々試しましたが、職人大学5双組が一番手になじみ、使いやすいので年間通して使用しています。

対象商品:
07580614
2018-08-04
用途:
運転グローブ
サービス業

きんがくの割にはよく出来てます。作りもしっかりしています

対象商品:
07580605
2018-04-24
用途:
組み付け作業や梱包作業等

大きな摩擦には弱いですが、普通に作業する分には充分使えます。
手にフィットするので、作業しやすく気にっています。
軽作業にはオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする