曜日別特売
CR-UB12-G フィンガーキャップ クラウン[事務用品] 07580624

フィンガーキャップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
サイズ小小
内容量1パック(2個)注文コード07580624品番CR-UB12-G
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

通気穴があるからムレにくい。

サイズ小小材質天然ゴム長さ(mm)25外径(Φmm)15内径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 紙書類を扱うとき
サービス業

私は汗っかきなので穴が開いて蒸れにくいから重宝しています。
親指に付けたいのでサイズは大を購入しました。

2025-05-28
用途: 書類確認作業
電気・ガス・熱供給・水道業

第一関節位までの長さでサイズは十分、突起がシッカリしているので書類がとてもめくりやすくなりました。

対象商品 : 07580624
2022-04-08
用途: 大量の書類を確認する際に使用
イノチオ精興園株式会社農・林・水産業

やはり使い慣れたキャップで、使用するのに非常に紙が捲りやすいです。大きさが細かく分かれているので、指の大きさ毎に少量発注できる点も便利です。

対象商品 : 07580633
2018-10-11
用途: 伝票捲り
運輸・通信業

材質がやや硬く指に合わないことが多々あります。無理に嵌めると鬱血してしまいます。次は別のメーカーにしようと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする