クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の 紙めくり/事務用スポンジ
クラウン[事務用品]の 指サック
指サック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
07580728
品番
CR-UB2B-R
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
サイズ
中
仕様
男性人差指用、女性親指用
長さ(mm)
46
外径(Φmm)
21
内径(mm)
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応