指サック厚口

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 07580737 品番 CR-UB11-AM
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
サイズ 仕様女性人差指用 長さ(mm)40 外径(Φmm)18 内径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07580746
2023-08-28
用途:
製造工程

精密機器を製造している担当作業者が男性で親指用で使用したいのですが他メーカーの通常のサイズだと小さくて窮屈なため、この指サックはだいぶサイズが大きく厚みも適度な厚みで指を守ってくれるので大変助かっています。だいぶサイズが大きいので手の大きい男性に適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする