クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 看板・POP・掲示用品
クラウン[事務用品]の ポップスタンド
クラウン[事務用品]の カードスタンド
UCカード立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07580904
品番
CR-UC1-T
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
表示部は0〜90°で自由に角度調整が可能。
材質
スチロール製
仕様
中紙付
色
透明
外寸(幅W×高さH)(mm)
100×70
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(横×縦)(mm)
100×65