クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 看板・POP・掲示用品
クラウン[事務用品]の ポップスタンド
クラウン[事務用品]の カードスタンド
UCカード立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07580938
品番
CR-UC5-T
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
表示部は0〜90°で自由に角度調整が可能。
材質
スチロール製
仕様
中紙なし
色
透明
クリップ幅(mm)
25
外寸(幅W×高さH)(mm)
40×22
RoHS指令(10物質対応)
対応