ジッパー付きポリバック

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 07581026 品番 CR-PB4A-T
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。

材質PE 厚さ(mm)0.08 幅(mm)235 高さ(mm)342(チャック下) 見出し枠なし 乳白 サイズA4用 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
自宅用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

この大きさのものがなくて探して探してモノタロウさんで見つけて助かりました*すごく重宝していますー大きいものはどこにもなかったのでこのタイプのものはなくて貴重ですー

2025-02-07
用途:
整理

ジッパー付きですので書類や整理するには、紛失や管理しやすくサイズも最適です。

対象商品:
07581053
2019-03-09
用途:
名刺印刷サンプル
plump 様 (サービス業)

印刷した名刺を数枚、サンプルとして手元に置いて置く時に、仕分け用の袋として使用しています。以前はテープ付きの袋を使用していましたが、ジッパーだと何度も開け閉め出来て便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
07581087
2018-08-14
用途:
衣替え用
リファイン 様

冬のセーターをしまうときに使っています。
防虫剤1個入れるだけでセーター虫にかまれません。
空気を抜いて圧縮して使います。
B4とA3サイズがオススメです

2人が参考にしています
対象商品:
07581062
2017-12-14
用途:
小さいパーツの管理
運輸・通信業

小さい部品とかパーツを入れるために使っています。外側にマジックで記入できるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07581053
2017-10-28
用途:
趣味 DIYなど
運輸・通信業

小物の整理、保管等に使用しています。厚みも有り重宝しています。何の問題も有りません。

対象商品:
07581087
2018-01-07
用途:
蕎麦包丁の保管袋として
製造業

なかなかこのサイズのチャック付き袋は無かったので、見つけられてよかったです
厚みの丁度いい感じです

対象商品:
07581123
2017-02-12
用途:
日常生活用
その他業種

大変良い品物でした。次回もよろしくお願いします。敬具

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする