曜日別特売
CR-SP101-GR クラウン セパレーター(製本用背枕) クラウン[事務用品] 07581132

クラウン セパレーター(製本用背枕)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4用厚口
内容量1パック(100本)注文コード07581132品番CR-SP101-GR
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
サイズA4用厚口穴数6穴穴間隔(mm)34-46-80-46-34外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)25×297×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07581132
2021-10-21
用途: 職場で使用
株式会社 青和設計建設業・工事業

在庫を全て使い切った為購入しました。想定通りで満足です。

対象商品 : 07581132
2018-02-01
用途: 報告書の図面用袋の枕に利用
近畿都市整備株式会社サービス業

軽くて厚みもあり(紙に比べ)取扱いに便利。綴じ込み用の穴も開けてあり簡易製本用に便利です。

対象商品 : 07581132
2017-02-07
用途: 文書を編綴する時
その他業種

文書ファイルの綴じ込みのすき間を埋めるのに適度な厚みがあります。小さいサイズのファイルに合わせて、ハサミで容易にサイズ調整できるので、重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする