ラバーホープ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード07581305 品番214-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は機能・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

滑り止め効果に優れた手袋です。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が、水にぬれても強力なグリップ力を発揮します。
脱着しやすく、フィット感の良いデザイン。
塩ビ、ニトリル素材に比べ、突き刺し強度が強い天然ゴムのもが持つ腰の強さが、手を守ります。
細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。

サイズM タイプソフトタイプ、中長タイプ 材質(裏)純綿メリヤス 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(表)天然ゴム 全長(cm)30±1 中指長(cm)7.5±0.3 手の平幅(cm)10.8±0.5 厚さ(mm)1.3 用途土木建設業、農業、水産加工など 仕様裏布付き ブラウン 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07581287
2025-03-19
用途:
水作業、農作業
卸売・小売業

いつも愛用してます。強度もありながら使いやすいです。

対象商品:
07581287
2016-10-22
用途:
小魚のウロコ取り

イワシなど小魚のウロコ取りに使いました。履いた感じは良く指や掌のザラザラ処理も丁度良い感じでした。でも、手袋が手首で終わっているので作業中に水が入ってしまい結果を言うと使えませんでした。この手袋のロングタイプを出してほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
色味は異なりますが、下記商品がロングタイプですのでご参考までに紹介させて頂きます。

ラバーホープV55cmL
https://www.monotaro.com/g/01187893/

対象商品:
07581314
2014-06-04
用途:
釣り魚の選別、農作業

手袋の着用・取り外しが容易である。
滑りとめの効果が良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする