低圧用手袋600V

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07581436 品番 310140
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

低圧電気用の作業用手袋です。
耐電圧試験合格済(2400Vで実施)

サイズL ブラウン 全長(cm)27.0 中指長(cm)7.1 手のひらまわり(cm)22.8 厚さ(mm)0.8 用途電力会社、電気工事 仕様定期自主点検必要 材質天然ゴムラテックス 入数(双)1 機能絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07581436
2023-06-19
用途:
検電に
その他業種

軽くて使いやすいです。値段も安く購入できましたよ。

対象商品:
07581436
2020-12-10
用途:
制御盤内の操作時
ケイアイマシナリー 様

伸縮性と適度な厚み。一般の作業用手袋より安心感がある。

2019-10-03
用途:
ソーラー配線時
TKテック群馬 様 (建設業・工事業)

かなり使いやすく安くて便利で重宝します。
また買いたいと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする