CR-RR153 クラウンアクリル直線定規 クラウン[事務用品] 07581446

クラウンアクリル直線定規

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(cm)45
内容量1本注文コード07581446品番CR-RR153
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

用途に応じて選べる7種類の長さ。

測定範囲(cm)45材質PMMA(アクリル)製寸法(横×縦×厚さ)(mm)457×42×3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07581428
2021-10-31
用途: 作図用

使用感も良く重宝していますが、数字表示をもう少し大きい方が良い。

対象商品 : 07581428
2019-04-26
用途: 測る
農・林・水産業

普通の定規でシンプルでお値打ちなので良かった。
相手を傷つけにくいのでいい

1が参考にしています
対象商品 : 07581412
2018-10-10
用途: 事務
YUJIN工房

持ち歩くのにちょうど良いサイズですが、よく紛失するので低価格だと助かります。

対象商品 : 07581473
2017-11-01
用途: 事務作業
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて使いやすいです。目盛りも見やすいです。事務の必需品です。

対象商品 : 07581428
2017-07-25
用途: 事務作業
個人のお客様

幅が丁度いいし、透明なので線がどこまで引いたかわかりやすいです

対象商品 : 07581412
2017-04-24
用途: 日常生活時
サービス業

シンプルなデザインが気に入り、安定の使いやすさでとてもいい商品です。

対象商品 : 07581428
2018-01-15
用途: 家庭用
建設業・工事業

価格も手ごろなところが気に入ってます。また注文します。

対象商品 : 07581412
2016-11-15
用途: 事務作業、おおまかな計測

透明で下が見やすい。使っているうちにキズが付いたりするだろうが現状ではとてもよい。目盛もハッキリしているが印刷なので、いずれ薄くなっていくのかと...
外形はエッジが立っていて痛く感じる時もある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする