クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 筆記用具
クラウン[事務用品]の マーカー/蛍光ペン
クラウン[事務用品]の 蛍光マーカー
クラウンラインマーカー 太字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07581927
品番
CR-LM8-Y
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
鮮やかな発色で、水に強く、色あせしにくい。
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
3.0
材質
再生素材使用
長さ(mm)
140
タイプ
シングル
インク色
イエロー
インク
水性顔料
グリーン購入法
適合
線の太さ
太字