クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ホワイトボード
クラウン[事務用品]の ホワイトボードマーカー
ホワイトボードマーカー中字
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07582103
品番
CR-BM12-B
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
経費削減の助っ人。10本まとめて、この価格!
インク色
黒
線幅(mm)
2
仕様
中綿式
材質
再生素材使用
長さ(mm)
128
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り
線の太さ
中字