文書保存箱

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 07582252 品番 CR-BH340X10
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,569
販売価格(税別)
8,699

組み立て簡単、ワンタッチ。大量保管に最適。最大5箱 積み上げ可能(A3/B4ボックスなら約1m67cm)。5段に積み重ねたとき1段目は約240kgまで耐えられます。※重ねる際は四隅を揃えてください。未使用時は折りたたんでおけばOK、場所を取らないコンパクト設計。

内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×282 サイズA4/B5兼用 材質(本体)古紙使用 耐荷重(kg)60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×295 最大積載段数5段 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07582295
2025-04-22
用途:
引越しの時の梱包
教育・研究機関

とても使い勝手良く、能率が良いです。値段の割に重宝しています。

対象商品:
07582277
2020-08-25
用途:
単年度ごとの工事台帳の整理用に利用
建設業・工事業

天板の強度もしっかりしており、積み重ねにも十分対応しています。
リピート対象商品でした。

対象商品:
07582277
2019-04-30
用途:
間口75cmのホームエレクターに2個並びます。
医療・福祉・介護関連業

収納棚としてホームエレクターを使っています。
収納スペースが限られているので、ぴったりしたサイズの書類保存箱を探していました。
ホームエレクターのポストの間は−7cmになるので、34cmまでの幅の箱を探して
見つけたのがこの奥行き33cmの保存箱。
オーダーしたかのようにピッタリで、満足しています。

対象商品:
07582277
2018-06-20
用途:
文書の保管
製造業

A4ファイルがほとんどですが、ファイルが厚い物からかなり大きい物まであるので、B4ぐらいまで入る物を選びました。きっと足りないと思うのでまた注文することになると思います。重ねて置けるのがいいですね。

対象商品:
07582268
2015-10-21
用途:
書類の整理
サンエイ株式会社 様

クリアで清潔感があっていい

対象商品:
07582252
2018-06-11
用途:
保存伝票類収納
株式会社ワイケイシー 様 (卸売・小売業)

大きすぎず、小さすぎず、書類をめいっぱい入れた状態で、女性が持っても重すぎず、収納保管箱としてはgoodです。

対象商品:
07582268
2016-04-13
用途:
書類整理
その他業種

外寸法の長さと高さが逆でした。高さ340だと丁度いいと思ってかったんですが、315しか無くて困ってます。内寸だと300くらいなので…。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
ご指摘の通り、長さと高さの情報が逆になっておりましたので、訂正させていただきました。
商品につきましては、返品をお受けいたしますので
別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする