クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 看板・POP・掲示用品
クラウン[事務用品]の カタログスタンド
クラウン[事務用品]の フロア用カタログスタンド
パンフレット立
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07582417
品番
CR-PF70-T
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
A4判
質量(g)
640
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
表2、裏3
外形寸法(横×縦)(mm)
245×332
収納寸法(横×縦)(mm)
218×312