画像準備中

ジャストサイズ額縁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07582435 品番 CR-GA10
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

プリンタ出力のOA用紙など、紙の規格寸法にジャストフィットする賞状額。

サイズA3判(OA用) 質量(g)1200 材質(フレーム)天然木 材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード 収納厚(mm)2 フレーム厚さ(mm)15 グリーン購入法適合 外形寸法(横×縦)(mm)464×341 収納寸法(横×縦)(mm)420×297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする