クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 掲示用品
クラウン[事務用品]の ディスプレイ用品
クラウン[事務用品]の 額/額縁
ジャストサイズ額縁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07582462
品番
CR-GA7
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
プリンタ出力のOA用紙など、紙の規格寸法にジャストフィットする賞状額。
サイズ
B5判(OA用)
質量(g)
600
材質(フレーム)
天然木
材質(表面/裏面)
ガラス/パーティクルボード
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
301×226
収納寸法(横×縦)(mm)
257×182