クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 掲示用品
クラウン[事務用品]の ディスプレイ用品
クラウン[事務用品]の 額/額縁
高級賞状額
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07582487
品番
CR-GA71-MG
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
賞状を引き立てる天然木フレームと布マット。幅約5cmのボリュームある天然木のフレーム使用。布製のマット、チギリ入りの高級額です。
質量(kg)
2.8
材質(フレーム)
天然木
材質(表面/裏面)
アクリル製/ベニヤ板
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
30
外形寸法(横×縦)(mm)
687×537
収納寸法(横×縦)(mm)
517×367