クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 掲示用品
クラウン[事務用品]の ディスプレイ用品
クラウン[事務用品]の フォトフレーム/写真立て
写真立桧製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07582505
品番
CR-GA130-MG
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
温かみのある檜素材のフレーム。
サイズ
サービス判用
材質(フレーム)
檜
材質(表面/裏面)
ガラス/パーティクルボード
窓寸法(縦×横)(mm)
68×108
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
163×123
収納寸法(横×縦)(mm)
142×102