画像準備中

写真立桧製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07582523 品番 CR-GA132-MG
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

温かみのある檜素材のフレーム。

サイズ大キャビネット用 材質(フレーム) 材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード 窓寸法(縦×横)(mm)105×154 グリーン購入法適合 外形寸法(横×縦)(mm)223×173 収納寸法(横×縦)(mm)201×153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする