クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 掲示用品
クラウン[事務用品]の ディスプレイ用品
クラウン[事務用品]の 額/額縁
賞状額桧製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07582548
品番
CR-GA62-MG
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
A4判
質量(g)
500
材質(フレーム)
檜
材質(表面/裏面)
ガラス/パーティクルボード
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
261×355
収納寸法(横×縦)(mm)
218×312