タフネルオイルブロッター

(7件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 07582592 品番 BL-A
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。
複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。
フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。
形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。
タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)

用途
路面などに流出した油の囲い込みに
機械の油漏れや浮上油の回収に
フランジの漏油箇所に
工作機械の油漏れに
オイルセパレーター内の浮上油に
形状リボン状 寸法(cm)約0.6Φ×約65 吸油能力自重の10倍 質量(kg)15.0 トラスコ品番322-2691 種別高性能油吸着剤 タイプオイル専用 対応低・中粘度油 比重0.9 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07582592
2015-02-09
用途:
油取りフィルタ

良く利用しています。

対象商品:
07582565
2014-05-22
用途:
貯水池に流出した油の除去

いろいろなメーカーがありますが、タフネルシリーズは高いが性能は一番です。

対象商品:
07582547
2014-03-18
用途:
こぼれたオイルの処理

タフネルオイルブロッターの中でも、このサイズが一番扱いやすいです。価格が安いと尚いいのですが、この商品は弊社では継続して使用していきたいです。

対象商品:
07582556
2013-11-14
用途:
油漏れ対策用品

大きさも吸湿性も良いのでもう少し廉価になると助かる

対象商品:
07582583
2013-06-13
用途:
水面に流出した灯油の吸着

水ははじく感じで水面に浮いて油を吸着できました。無理矢理水に沈めたり水を掛けたりしない限り、長期(今回1週間程度)に水に浮いて油の拡散を防いでくれます。

対象商品:
07582547
2012-12-04
用途:
排水ピットの汚水フイルターに

別件で油及び汚水吸水に利用しましたが、まずまず。
油が表面に吸着するので、中まで浸透するかやや不安。

対象商品:
07582565
2012-03-15
用途:
メンテナンス

タフネルオイルブロッター最高(*^^)v
また買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする