クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 掲示用品
クラウン[事務用品]の ディスプレイ用品
クラウン[事務用品]の 額/額縁
額縁朱丹
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07582654
品番
CR-GA22
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。重厚感が増す落ち着いたグリーンの細工模様。
サイズ
A4判
質量(g)
600
材質(フレーム)
天然木
材質(表面/裏面)
ガラス/パーティクルボード
収納厚(mm)
2
フレーム厚さ(mm)
16
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦)(mm)
263×357
収納寸法(横×縦)(mm)
218×312