画像準備中

金ラック・褒章額縁

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07582688 品番褒章(ホウショウ)
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

飾る場所の雰囲気が引き締まる。オフィスの格調を高める4タイプ。紙箱入りの包装です。設定場所を選ばないスタンダードな縞模様。

サイズ褒章 質量(kg)1.8 材質(フレーム)天然木 材質(表面/裏面)ガラス/パーティクルボード 収納厚(mm)2 フレーム厚さ(mm)15 グリーン購入法適合 外形寸法(横×縦)(mm)410×560 収納寸法(横×縦)(mm)367×517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07582688
2022-10-23
用途:
祖母の100歳の長寿記念の症状入れとして使いました。
あきふちゅう防犯センター 様

サイズもピッタリでいいのですか もうすこし軽い素材で作れないでしょうか 高齢の母が取り付けたため 取り付け中、額がズレて床に落としてすこし外側のフチが欠けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする