キレイカット両面テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07582700 品番 WKGC05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

ハサミやカッターを使わずに手でまっすぐテープを切れる。
屋内・半屋外で使用できる。(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
水に強いポリエチレンクロス基材を使用。
べたつきが強い粘着で初期接着力に優れる。粘着層が厚いのでザラザラ面にもしっかり接着。
接着可能:プラスチック(PP/PE含む)、紙・布、発泡スチロール、金属、木材、フェルト、スポンジ、硬質塩ビ、ガラス
接着不可:軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、過度に多湿な環境、剥がれやすい塗装面、常時浸水する場所

用途
プラスチック板、シート、スポンジ、ポスターの固定に
紙、布、発泡スチロールなどを組み合わせる工作に
木材、細工材の仮固定に
幅(mm)5 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 基材ポリエチレン 使用温度(℃)-20〜80 粘着剤アクリル系 主な用途固定・仮止め用 剥離紙 特性屋外使用可、両面
注意
※剥がす際に下地を傷めたり、のりが残ることがあります。
※ 表面の加工や環境によって剥がれやすくなることがあります。
※ 10℃以下の環境では接着しづらくなりますので、低温の環境で作業する場合は粘着面を温めてください。
※ 貴重品、壊れやすいもの、重量物、落下時に人や他の物に被害が及ぶ可能性がある場所には使用しないでください。
※ 絶縁の用途や肌に貼るなどの使用はしないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする