東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 金具のみ
金具のみ シャフト付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07582723
品番
150×50TK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
軸径(Φmm)
25
車輪幅(mm)
50
取付高H(mm)
205
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
152×64
プレート寸法F1×F2(mm)
188×100
取付穴径d(mm)
14
金具幅B(mm)
71