EPDMスポンジゴムロール 粘着付

(1件のレビュー)
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07582770 品番EPN-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。
色移行の少ないEPDM系ゴム。
ROHS適合

用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 材質材質/EPDM、粘着/アクリル系 温度(℃)(スポンジ使用)-20〜80、(粘着使用)5〜50 サイズ(mm)厚さ3×幅50×長さ1000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法に±10%以内の公差があります。
※ 接地面、貼付面によってはゴム色素が付着する可能性があります。
※ 電気絶縁には使用できません。
※ 燃焼した場合、一酸化炭素、スス等の有毒ガスが発生する危険性があるため、絶対に燃やさないでください。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07582797
2025-01-15
用途:
クッション材
建設業・工事業

ゴムシートって書いてあったから購入したのに、スポンジゴムじゃないですか。写真には記載されてるかもしれないけどちゃんと正しい商品名は記載して欲しいです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする