PBワンタッチシマリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07582910 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

窓の防犯につかえるサッシ引き戸用補助錠です。
サッシ枠に取り付けるだけで、戸締り強化ができます。
ポンと押すだけでロックすることができ、シールでの取付なので簡単です!

用途サッシ引戸用補助錠 材質ステンレス 使用範囲(mm)窓の合わさり隙間4〜以上10以下 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×80×3.5
注意
※換気用としてご使用の場合は、8cm以内の間隔でご使用ください。
※取り付け後、粘着テープがサッシ枠に完全に接着されるまで、1日ほど放置してからご使用ください。
※本製品は防犯向上を意図した製品ですが犯罪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする