将棋盤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07582925 品番CR-SY50
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質ラワン 質量(kg)0.6 板厚(mm)11 外形寸法(横×縦)(mm)300×330 パッケージサイズ(mm)155×340×32 タイプ折盤
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする