WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の シリコンゴム
WAKI(和気産業)の シリコン ゴム板・シート
シリコーンゴムシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07582955
品番
SGS-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。
用途
電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
2×300×300
色
乳白色
硬度
50
耐熱温度(℃)
-120〜200
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる場合がございます。
※ 使用温度は-120℃〜200℃以内でご使用ください。
※ 当商品の硬度は、ショア社のデュロメータAで測定しています。
商品豆知識
ゴム素材の特長