WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ゴム素材
WAKI(和気産業)の 天然ゴム
WAKI(和気産業)の 天然ゴム ゴム板・シート
両面グリップゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07582989
品番
GGS-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
両面に布目エンボス加工が施されています。
屋内外問わず使用でき、弾力性と耐摩耗性に優れています。
滑り止め・緩衝・養生に。
用途
滑り止め・緩衝・養生などに
材質
天然ゴム
寸法(mm)
3×1000×1000
色
黒
使用温度(℃)
-20〜60
注意
※表面が白っぽくなる場合がありますが、通常使用には問題ありません。気になる場合は布を水でぬらして固く絞り、拭き取ってください。
※ 寸法には若干の誤差が生じる場合があります。
※ 巻き癖が気になる場合は、一度逆巻きにしてからご使用ください。
※ 接触した部分にゴムの色が移る場合があります。
※ 石油類、薬品等が触れる場所、電気絶縁には使用できません。
※ 紫外線等の影響で徐々に劣化が進行しますので、定期的に状態を確認し、亀裂・破損等が生じたら新しいものに交換してください。
商品豆知識
ゴム素材の特長