コーティングスプレー 人工大理石用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(250mL) 注文コード07583025 品番CSP002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

お掃除の仕上にスプレーして拭くだけで水を弾いて汚れを防ぐ!
水まわりの超かんたんコーティングスプレー。キレイな状態が長続きしてお掃除がラクになります!

用途人工大理石シンクの水まわりの撥水・防汚コート 成分特殊シリコーン、カルナバワックス、水 内容量(mL)250 液性中性 使用量1m2あたり約7回噴射 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用の際は換気をする。
※ 皮フの弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。
※ 表面に特殊加工されている製品や鏡、液晶画面、天然大理石、食器、調理器具、衣類などには使用できません。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
自宅キッチン
その他業種

コーティングスプレーをすると汚れが付きにくくなって後かたずけ簡単に!!
コーティング力がもう少し持続するともっと良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする