クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ホワイトボード
クラウン[事務用品]の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード 無地 タテ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07583047
品番
CR-WB215
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
摩耗に強いリバーホーロー製。キズに強く、耐久性バツグン。
仕様
白板無地
受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
種類
壁掛け・無地
材質(表面)
リバーホーロー
材質
(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
質量(kg)
2
表示内容
無地
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
450×600×55
繰り返し・詰め替え
対応