クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ホワイトボード
クラウン[事務用品]の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード 月予定表 ヨコ書き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07583108
品番
CR-WB23MY
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
質量(kg)
4
付属品
受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
仕様
スライド式吊下げ金具付
種別
月予定表
種類
壁掛け・罫線あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
900×600×55
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※受け皿は外せません