マグネット付き軽量スチールホワイトボード 月予定表

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07583126 品番 CR-MW14
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ボード裏側はマグネット付きで、スチール書庫の扉や側面に設置可能。

種別月予定表 仕様マーカー、イレーザー付 材質(パネル)軽量型スチールアートパネル(積水樹脂プラメタル(株)製)、(枠材)アルミ製、(角パーツ)再生ABS製 質量(kg)1.5 種類マグネット掛け・罫線あり グリーン購入法適合 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)350×700×15 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07583126
2024-07-13
用途:
責任者の外出スケジュール確認
個別指導Axis東村山校 様 (教育・研究機関)

半月ごとの左右分割が使ってみるととても便利だったです。
コンパクトなので自席の後ろキャビネットに付けられます。
マグネットが裏面に付いており強力なのでズレることもないです。

対象商品:
07583117
2023-02-15
用途:
事務所内で使用

左右に2か月間の予定を書けるので便利。壁掛けフックが付いているものと思い購入したが、マグネットのみだったので改造して使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする