クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ホワイトボード
クラウン[事務用品]の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード 行動予定表
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07583135
品番
CR-WB15K
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイトボード ホーロー壁掛けタイプ 予定表
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
仕様
スライド式吊下げ金具付、マグネット対応
材質
リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
質量(kg)
2
付属品
受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
タイプ
7名用
種別
行動予定表
種類
壁掛け・罫線あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×450×55
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※受け皿は外せません。