クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ホワイトボード
クラウン[事務用品]の ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード 行動予定表
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07583144
品番
CR-WB32K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
スライド式吊下げ金具付、マグネット対応
材質
リバーホーロー製、アルミ枠、(ボード芯材)間伐材、(角パーツ)再生ABS製
質量(kg)
4
付属品
受け皿、マーカー、イレーザー、吊下げ金具2個、取付ビス2本付
タイプ
15名用
種別
行動予定表
種類
壁掛け・罫線あり
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
600×900×55
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※受け皿は外せません。