PKG画像

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm パステルカラー 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(90枚×50冊) ピンク、グリーン、ライトグリーン、ぺブルグレー、オーキッドフロスト 注文コード07583190 品番7002SS-AP2
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

強粘着タイプのポスト・イット(R)見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。

寸法(縦×横)(mm)50×15 仕様強粘着 種別見出し 形状短冊形 ピンク、グリーン、ライトグリーン、ぺブルグレー、オーキッドフロスト シリーズPost-it エコマーク認定認定 商品構成アソート 環境対応古紙パルプ配合率100% グリーン購入法適合 再生材使用率(%)100 エコマーク認定番号18 112 110 グリーンマーク認定 再生材使用使用
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする