スタビーメガネレンチセット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 注文コード07583231 品番12-307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質S45C 全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170 用途自転車の整備等に最適 セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19 形状オフセット 対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07583231
2021-03-08
用途:
農業機械修理
霧島製茶株式会社 様

短いので狭い所での作業に最適と思います。メガネですのでボルトナットをなめることなく作業ができました。

対象商品:
07583231
2020-01-17
用途:
機械類の整備
製造業

品質に問題なし。表面処理もよい。なんといってもリーズナブル。

対象商品:
07583231
2018-07-09
用途:
電気部品の取り付け、締め付け
株式会社NHKテクノロジーズ 様 (建設業・工事業)

ザグリがどのくらいか気にはなったが、頻繁に使うわけでもないので購入。結果もう少しザグリが小さければ小物部品の取り付けにも不自由なくできるので良いと思う。大きさも適度でした。メッキ仕上げは良いと思う。

対象商品:
07583231
2017-10-25
用途:
機械類の組み立て 分解

形状と価格で決めました。いまのところ がたつくこともなく ネジにあって問題ないです。

対象商品:
07583231
2017-10-13
用途:
車整備
農・林・水産業

これは本当に買って良かったと
なんども思います
小さくて狭い場所にも入るので
車の修理に一番役立ってます、…
最近の軽自動車はエンジンルームが狭いので
普通のレンチは長すぎで結構不便
これは本当に便利

1人が参考にしています
対象商品:
07583231
2016-06-29
用途:
日曜大工用
製造業

日曜大工用なら価格も安く問題なし

対象商品:
07583231
2015-07-09
用途:
バイク車のメンテナンス

値段相応かな、こんなもんでしょう

対象商品:
07583231
2015-06-21
用途:
バイク修理に使用

並みの使用です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする